ミニマムハンドル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20097358 品番 10402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
全長(mm)290 幅(mm)50 質量(g)45 ローラーサイズ(inch)2 サイズミニマム 高さ(mm)25 種類ハンドル 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途塗装用 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
塗装作業時

細かい箇所の塗装作業に重宝します。作業の人からも使いやすくて人気です。おお値段もお安くて、リピートしています。

対象商品:
20097358
2024-08-16
用途:
塗装作業時

ローラーの大きさを変えているので、希望のローラーに合致するハンドルを購入。仕方のない事ですが、各メーカー、少しづつ規格が異なるので、ユーザーとしてはとても不便を感じます。こちらの製品がどうのというのではなく、ある程度の汎用性があればとても快適です。

対象商品:
20097358
2021-12-04
用途:
塗装作業時
恒栄建装有限会社 様

4インチのローラーでもこれを使用しています。
特にはずれないし、小回りが効いていい感じです

1人が参考にしています
対象商品:
20097342
2020-11-11
用途:
細部塗装で使用
建設業・工事業

いつも通りの使い易さ。取り回しがいい。シャフトのこしが、柔らかいが、逆にローラーを適度な圧力でスリップさせない。鉄部の平板縁で使用。

1人が参考にしています
対象商品:
20097342
2024-06-12
用途:
細かいところに糊貼りをするため使用できると思い購入しましたがうまく出来ませんでした。

ミニマムローラースペア1インチ短毛5oを使用したがうまく糊付けが出来ず使用していません。

1人が参考にしています
2020-04-29
用途:
自宅の塗装
その他業種

この小さいサイズが便利です。 高価な物ではないので、あれば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
20097367
2018-11-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

これは有ると便利。このハンドルのしなりがとてもいいねぇ!

1人が参考にしています
対象商品:
20097342
2018-09-25
用途:
塗装作業
サービス業

探していたのと、ぴったりサイズで大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする