サンセルフ
減速くん TYPE2 3mセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
タイプ
コンクリート用
アスファルト用
コンクリート用
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20097385
品番
コンクリート用
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。
割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
特に大型車両出入りの際の設置が有効です。
セット内容
本体5枚、先端2枚
材質
再生ゴム
質量(kg)
(本体部)約18(先端部)約6
色
【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒
タイプ
コンクリート用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません