曜日別特売
コンクリート用 減速くん TYPE5 3mセット サンセルフ 20097446

コンクリート用 減速くん TYPE5 3mセット サンセルフ 20097446
コンクリート用 減速くん TYPE5 3mセット サンセルフ 20097446

減速くん TYPE5 3mセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
タイプコンクリート用
内容量1セット注文コード20097446品番コンクリート用
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。

用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。
タイプコンクリート用セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4【本体】本体部:黒、反射部:黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
注意
※アスファルト用施工時にはエポキシ接着剤を使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする