吸じんランダムアクションサンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20097744 品番GEX125-1AE
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量・コンパクトデザインです。
ダイヤル式無段変速です。
マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。
エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。
無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。

ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])7500〜12000 ストローク数(min-1[回/分])15000〜24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 コード長さ(m)2.5 オービットダイヤ(mm)2.5 材質ポリアミド樹脂 付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー 質量(kg)1.3 トラスコ品番495-9060 カーボンブラシ呼び番号2609120199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097744
2022-09-29
用途:
屋根やウッドデッキの製作

震動の処理も良く、力が逃げていないからか、斑も少なくよく削れた。
振動が少ないので手が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする