バッテリー電圧(V)18(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)2.0/4.0
充電時間(分)約23(空→75%ターボ充電)/約45(空→フル充電)/4.0Ahバッテリー使用時
回転数(min-1[回/分])0〜1300/2000/2800
最大締付トルク(N・m)(ドライバー)170、(レンチ)185
差込角(mm)(六角軸ビット)6.35、(角ドライブソケット)12.7
ねじ締め能力(mm)インパクトドライバー:(普通ボルト)M6〜M14、(高力ボルト)M6〜M12/インパクトレンチ:(普通ボルト)M6〜M16、(高力ボルト)M6〜M12
能力(mm) 普通ボルトインパクトドライバー:M6〜M14/インパクトレンチ:M6〜M16
能力(mm) 高力ボルトインパクトドライバー:高力ボルトM6〜M12/インパクトレンチ:M6〜M12
質量(kg)1.5
材質ポリアミド樹脂
打撃数(min-1[回/分])強:3200、中:2600、弱:1100
付属品電池パック(A1820LIB、A1840LIB)×各1個、充電器(AL1860CV)、ケース(L-BOXX136)、カラビナフック
トラスコ品番485-6261