オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーター
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20098496
品番
BLM460SHP-100S
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
減速比
100
出力(kW)
0.06
種類
ブラシレスモーター
出力
60
取付角寸法
80
モーター取付角寸法(mm)
80
ギヤヘッドの種類
平行軸