ベンカン
ベンカンの 継手・パイプ
ベンカンの パイプ
ベンカンの 塩ビ管
共通製品 ラップ付短管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1.1/4
呼び径(Su)
40
注文コード
20098885
品番
LT
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。
材質
SUS304
形状
ラップ付短管(10K用)
呼び径(B)
1.1/4
呼び径(Su)
40
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類