SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5 すべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20099531

 

SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5 すべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20099531
SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5 すべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20099531
SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5 すべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20099531
SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5 すべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20099531
SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5 すべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20099531

すべり出し窓 樹脂サッシ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット網戸:クリア仕様網戸:上げ下げロール網戸/左勝手注文コード20099531品番SXS(BW)06005-GQ-KN+XMW 06005-LJ-SXV-V5
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様網戸:上げ下げロール網戸/左勝手幅(mm)640寸法(mm)枠見込み:92(出幅65+27かかり代)網戸:クリア高さ(mm)570枠の色(内外観)ホワイト総厚(mm)ガラス使用可能:22グリーン購入法適合枠見込(mm)92(出幅65+27かかり代)材質(ガラス)LOW-E複層ガラス/透明
関連資料:(0.28MB)
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする