YKK AP
引違い窓(中連) 樹脂サッシ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1セット
色
網戸:なし
注文コード
20100355
品番
SHT(BW)16011-KN
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
網戸:なし
幅(mm)
1640
寸法(mm)
枠見込み:109(出幅82[17+65]+27かかり代)
色
網戸:なし
高さ(mm)
1170
枠の色
(内外観)ホワイト
総厚(mm)
ガラス使用可能:22
グリーン購入法
適合
枠見込(mm)
109(出幅82[17+65]+27かかり代)
材質(ガラス)
LOW-E複層ガラス/透明
関連資料:
参考納まり図(0.13MB)
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000