180°フレキシブルスコープ (2-way WiFiカメラ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20101001 品番76008
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

セット内容:収納ケース、清掃キット、取扱説明書、USBケーブル。Wifiでスマートフォンと接続して使用。高解像度の画像・動画をスマートフォンで簡単に保存。その場ですぐ確認ができます。多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセスします。分解不要で検査時間を大幅に削減。無駄な操作を減らし、直感的に操作できるシンプルな設計。耐水性・耐油性に優れており、過酷な環境下でも安心して使用できます。

仕様落下抵抗:1m 材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む) 寸法(mm)カメラヘッド:3.9 質量(g)365 電源DC 5V 3A、タイプC、USB 対応 全長(m)プローブ:1.5 本体寸法(mm)187×67.8×60.5 (プローブを除く) 使用温度(℃)本体:0℃ 〜 45℃ バッテリー4900mAh (Li-ion) 使用時間約6時間 充電時間約2時間 視野角90° フォーマット形式動画解像度:1280×720AVI (モバイルデバイスのストレージ上)、静止画:1280×720JPG (モバイルデバイスのストレージ上) 保管温度(℃)プローブ:長期保管 (3 ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20℃)での保管を強く推奨します。 作業温度範囲(℃)プローブ:ー10〜 60 伝送距離(m)0〜10 ( 通常空間) 防水性プローブ:(先端側)IP67 Wi-FiIEEE 802.11 b / g / n、2.4Ghz
注意
※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。
※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。
※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。
※接続するモバイル端末は1台のみになります。
※スマートフォンは付属しません。
※Android Google Play またはApple APP Store から「VideoscopeNOW」アプリをインストールします。
※対応OS:iOS 10 以降 / Android 4 以降

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする