Vコイル スレッドリペアキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20101046 品番47479
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

セット内容:挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル。挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。

用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用 材質インサートコイル:ステンレスSUS304 質量(g)340 ピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材 ケース寸法(mm)W105×D147×H25 呼び長さインサートコイル:1.5 タップサイズM10 サイズ(mm)HSSドリル:10.4 入数インサートコイル:15
注意
※タップは軟質材に使用してください。
※インサートコイルがネジ内で広がる力に対応する材質に使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする