SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
Vコイル インサートコイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
インサートコイル:ステンレスSUS304
注文コード
20101089
品番
47484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途
アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
材質
インサートコイル:ステンレスSUS304
質量(g)
0.23
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
呼び長さ
インサートコイル:1.5
入数(個)
インサートコイル:20