Vコイル インサートコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 材質インサートコイル:ステンレスSUS304 注文コード20101098 品番47485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。

用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用 材質インサートコイル:ステンレスSUS304 質量(g)0.39 ピッチ(mm)0.8 ねじ径M5 呼び長さインサートコイル:1.5 入数(個)インサートコイル:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする