SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
Vコイル インサートコイル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20101107
品番
47486
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルです。インサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途
アルミ、銅、樹脂等の軟質材用。
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
0.81
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
呼び長さ
1.5
入数(個)
10