SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
Vコイル インサートコイル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
ステンレスSUS304
注文コード
20101116
品番
47487
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途
アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
1.61
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M8
呼び長さ
1.5
入数(個)
10