Vコイル インサートコイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ステンレスSUS304 注文コード20101141 品番47489
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。

用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用 材質ステンレスSUS304 質量(g)5.08 ピッチ(mm)1.75 ねじ径M12 呼び長さ1.5 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする