シートカバー用クリッププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20101640 品番9191-180
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。

用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に 寸法(mm)W180×D54×H14 全長(mm)185 質量(g)175 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド:鏡面研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする