フロアスリッター150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20102805 品番I-FSL150
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

継ぎ目のない一枚板でシンプルデザインを実現 質感にこだわった無垢材仕上げの床ガラリです。年月に伴い落ち着きある、味わい深い色味を見せてくれます。冬場の熱源供給口としての使用や、床下と居室を繋ぐ通気経路として使用できます。また、シーズンや用途に合わせスライド式で風量調整が可能な点も特徴です。サイズは600・300・150 と設置場所に合わせ選べるようにしました。無垢材ならではの意匠性で室内のデザインを選ばず使用できます。

用途基礎断熱用床通気口 材質【本体】ホワイトアッシュ【パンチングメタル】鋼板 規格寸法(mm)15×100×168 入数1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする