日本住環境
日本住環境の 換気口
日本住環境の 換気口関連商品
ep45軒ゼロSU入隅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20103941
品番
V-EP45ZS2-U-WH
参考基準価格(税別)
¥17,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガリバリウム鋼板
規格寸法(mm)
16×43×115
色調
ホワイト
入数
4個
再生材使用率(%)
0
FSC認証
認定
PEFC認証
認定
FSC認証番号
0
PEFC商標番号
0
生分解性プラスチック種別
0
再生材使用
使用
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
生分解性プラマーク登録番号
0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません