曜日別特売
P-TJS500 天端ジョシーツ500 日本住環境 20104047

日本住環境P-TJS500

天端ジョシーツ500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20104047品番P-TJS500
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

透湿防水シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。遮熱性能付透湿防水シート「ジョシ ーツ」が一体となっているので、先張りシートの施工を簡略化できます。

用途土台用気密材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM規格寸法(mm)15×500×20M色調シート…ホワイト/パッキン…ブラック入数2巻
注意
※施工性・補助…先張りシート付スピード施工
※透湿性…シート素材:PE不織布
※耐久性…形状保持している(紫外線暴露及び熱処理後)
※気密性…気密用途
※伸縮性・追従性…追従性
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする