コンパクトブロワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20105000 品番MEH-178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

吹き飛ばし集塵の2WAY仕様。
充電式でコードレスなので、屋外やコンセントのない場所でも使用可能。
超軽量850gなので片手でラクラクお掃除ができます。

電源(V)AC100-240 50/60Hz 本体質量(g)約850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W320×D135×H155 バッテリー容量(Ah)1.2 充電時間(時間)満:約2〜3 内蔵電池リチウムイオン電池21V 1200mAh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする