Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の マット・スノコ
Richell(リッチェル)の マット
Richell(リッチェル)の 玄関マット
玄関マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20105061
品番
39560
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
つまずきにくいスロープ縁形状
摩擦に強い!ナイロン繊維使用
お手入れ簡単水洗いOK
風に強い重量感。少々の風では飛ばされにくい
環境にやさしい。資源を有効利用するため再生ゴムを使用
材質
【マット】再生ゴム【表面】ナイロン
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
3400
幅(cm)
90
高さ(cm)
0.9
奥行き(cm)
60