ネオカラー分別台座付タッチペール 3個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード20105070 品番02128
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3つのゴミ箱と台座が付いていて分別に便利!
アースカラーがお部屋に馴染みやすい。ブラウン系のグラデーションでインテリア性もUP!
軽いタッチで大きく開く、ワンタッチオープンタイプです。
フタ裏にパッキン付きでニオイ漏れを防ぎます。
台座には3台まとめて動かせるキャスター付き!掃除機をかける時などにサッと移動ができます。
台座からゴミ箱を取り外せるので、単品での使用もOK。
丸洗いしたい時も外して洗うことができます。
袋止め付き
キッチンの狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ

材質【本体・台座】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【キャスター】ポリプロピレン・ポリカーボネート・スチール【バネ】ステンレス ブラウン・ベージュ・ホワイトグレー 質量(g)3880 容量(L)20 幅(cm)55.5 高さ(cm)51 奥行き(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする