ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20105910
品番
1421
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
口開き調整機能付きです。中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
用途
スナップリングの着脱
寸法(mm)
穴リング:7〜26、軸リング:3〜26
全長(mm)
150
質量(g)
154
タイプ
ばね付き
径(Φmm)
ストレート先端爪:0.6・1.0・1.2
径(mm)
90°先端爪:1.0・1.2
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。