超硬刃スクレーパーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20106156 品番46723
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。

材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ) 全長(mm)210 質量(g)91115 刃厚(mm)4.2 ブレード長さ(mm)60
注意
※打撃や落下など強い衝撃を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする