RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 20106178 品番 ADT-RJ45-50SN
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。

適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格CAT5e 付属品ロードバー 仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8 アズワン品番64-0889-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
ネットワーク構築

今回この商品を初めて使用しましたが、施工後の見た目の綺麗さや結線間違いを事前に確認できることが良かったです。

対象商品:
20106162
2023-02-05
用途:
LANケーブル工事
オーケー電子システム 様 (建設業・工事業)

ロードバーによりケーブルの接続間違いが圧着前に確認できるのでとても良い。

対象商品:
20106178
2020-03-09
用途:
ラン配線の自作で現状に合わせ配線長さが決定でき大変重宝しました。
ミツシロ建装 様

ロードバーが有り線の配列が確認でき慣れないわたしでも簡単に楽に接続できましたら

2人が参考にしています
対象商品:
20106162
2018-10-13
用途:
LAN環境周りの取り回しを良くするため、程よい長さに作り変えた。

ロードバー付は作成が簡単で失敗が少なく作れて良かった。

対象商品:
20106178
2018-02-18
用途:
ネットワーク工事コネクター接続
建設業・工事業

ロードバーが付属しているので作業効率と結線の確実性が向上します。

対象商品:
20106162
2017-11-03
用途:
配線作業

ロードバー付で先に線を並べて固定できるので差し込みのイライラがありません。製作時間も大幅に短縮でき、一気に70本位作りましたが不良もなかったので、コストが高い分は十分回収できたと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20106178
2017-03-23
用途:
LAN工事

パッチコードの作成で使用。ロードバーのおかげで、作業が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
20106178
2016-12-07
用途:
設備整備に使用

ロバート付で安価に購入できました。
使用しやすく普通の物より丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする