マグネットピックアップホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20106199 品番95010
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

強力マグネットでビスやクギなど金属片がくっつき簡単に回収できます。ヘッド部のマグネットで金属類を吸着します。ホイール付きで効率的に作業ができます。ハンドルは伸縮式で長さを変えることができます。[使用方法]1.柄を最長に伸ばした状態でスライドレバーを引きあげると吸着した金属が外れます。2.柄の伸縮は、シールのOPENの方向に回して緩め、柄の長さを変えます。3.CLOSEへ回して固定します。※柄が短い状態では、金属の脱着はできませんのでご注意ください。マグネットから地面までの距離は、約6mm(垂直)、約20mm(傾けた状態)です。

用途ビス、クギ、針、ホッチキスの芯、金属部品、スプリングなどの回収・建築現場、ガレージ、オフィスなど 材質キャスター外:TPR、キャスター:PP、マグネット:永久磁石 幅(mm)400、マグネット部:320 全長(mm)720-1035 材質(本体)アルミ 質量(g)1370 吸着力(N)58 材質(柄部)TPR キャスター径(Φmm)95
注意
※パソコン、電子機器、磁気カードなど磁気の影響を受ける物の側では使用、保管しないでください。
※金属の脱着は柄を最大に伸ばした状態で行ってください。
※柄の伸縮時に手を挟まないように注意してください。
※高温多湿の場所での使用、保管しないでください。
※キャスターは耐油性ではございません。
※保護具、保護手袋、保護メガネを着用してください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※メイン画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする