11529 エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 20107806 11529 エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 20107806 11529 エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 20107806 11529 エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 20107806 11529 エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 20107806 11529 エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 20107806

エンジンクリーナー 超強力

(225件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード20107806 品番11529
販売価格(税込) ¥6,598 定期注文特価(税込)5,938
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
5,398 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。

用途目安:エンジンルーム(2〜5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2〜3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※アルミニウム、非鉄金属部材には腐食性テストを行い影響のないことを確認してからご使用ください。装飾用アルミ・軽合金・塗装アルミ、メッキ部分、自動車塗装面等々にはお使いいただけません。商品に記載の注意事項をよく確認の上使用して下さい。
※本商品はアルカリ性になります。容器に移し替える際は、耐アルカリ性の容器をご使用ください。また、保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用し、吸入しないようにお願いします。 詳しくはSDSをご参考にご判断ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 225
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
マシン洗浄に

強力です。マシンにこびりついた油も落とします。
コスパも良くケチケチ使わないで良いところが良いです。
ジャバジャバ使える安心感。

1人が参考にしています
2026-02-12
用途:
エンジンオイル洩れ洗浄
有限会社オートウエスト 様

このエンジンクリーナーは強力なので洗浄力良いです。毎回リピートさせていただいております。

対象商品:
20107806
2025-11-05
用途:
旧車バイクのエンジン洗浄
TIME2FLY 様

使ってきました洗浄剤、トップクラスです。意外と量を使いますがきれいになりました!

対象商品:
20107806
2025-10-10
用途:
油落としで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れの酷いトラックの洗浄で使っています。
溶剤専用のスプレイヤーに入れ、洗車ブラシで軽く擦るだけで簡単に油汚れが落ちます。

2025-06-12
用途:
バイクの油汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高。バイクの油汚れ落としに使用してます。
100均でスプレーの入れ物を購入してそれで吹き付けて使用。
余りにも酷い油汚れは歯ブラシ等でこすってから水で流してます。

2人が参考にしています
2026-03-09
用途:
自動車整備

特に支障なく使用しております。何度も購入しておりますが問題なしです。

2025-05-29
用途:
機械の掃除、洗車に
自動車・二輪車・自転車関連業

がんこな油汚れも直ぐに落ちます。
容器が捨てやすいのも良いと思いました。

2025-08-22
用途:
車輌整備 洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしました。値段から考えると洗浄性が高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コックは付属していますか。
回答:
開閉式の小さいコックが付属しております。
3人が参考にしています
2021-05-14
質問:
無臭でしょうか。
回答:
本商品は、原料臭のする商品となります。
1人が参考にしています
2021-05-14
質問:
こちらの商品は、グリコール溶剤による防錆効果が期待できますでしょうか。
回答:
グリコール溶剤による防錆効果はございません。
2021-05-14
質問:
液体は何色でしょうか。
回答:
液体は、透明でございます。
2021-05-14
質問:
ガンスプレーに使用可能でしょうか。
回答:
本商品をガンスプレーにご使用頂くことはお勧め致しません。
4人が参考にしています
2021-05-14
すべてのFAQを表示する

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする