サムライ 騎士 本体

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20110204 品番 FC-240-LH
参考基準価格(税別)¥3,655 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°〜68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。
ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。

刃長(mm)240 全長(mm)510 用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目 適合替刃FC-241-LH
注意
※曲刃のカーブに添って円を描くように切ると鋸刃の食い込みが悪く、サムライ曲刃鋸本来の切れ味を発揮しませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20110195
2025-01-10
用途:
剪定作業

小枝を切る用途で購入しました、このメーカーのノコギリは良く切れます。

対象商品:
20110204
2023-09-25
用途:
枝切り用
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

キャンプ道具として人気の品。
大工仕事よりも、枝切りや木材の乱切りに威力を発揮しそうかな。
車中に一本、道具箱に一本、お勧めです。

対象商品:
20110204
2021-12-29
用途:
倒木丸太の伐採
K-eins 様 (建設業・工事業)

握りやすく,よく切れ,その上折りたためばコンパクトで,とても良いです。
360mmサイズ位の折りたたみ式大型のものもあれば,最高です。

対象商品:
20110204
2021-07-07
用途:
アウトドア 庭木剪定
高知県立高知工業高等学校 様 (その他業種)

よく切れて満足しています。
キャンプやアウトドアで使うには240だとサイズが大きすぎるように感じるので、次に購入するときには210を購入しようと思います。

2020-10-15
用途:
キャンプ
医療・福祉・介護関連業

木の枝切りも楽にでき、焚き火の枝集めも時間かからずに出来て良かったです

対象商品:
20110204
2020-04-13
用途:
camp
その他業種

よく切れると思います、馴れるまでとことん切りたいと思います

対象商品:
20110195
2019-10-15
用途:
枝打ち、廃材の解体等
山本製作所 様

同じような大きさの鋸と比べると、段違いに良く切れます。ただ、カラーが、いまいちダサいと思う。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
20110204
2019-01-12
用途:
植木の剪定
農・林・水産業

以前より、このシリーズの「侍大将」を用していますが、その印象から購入を決めました。ところが実際に木を切ってみると、切れ味はよくありません。木を挽いた時の感触は、同じシリーズとは思えないほどの異質な感じです。敢えて言うなら『ペラペラ』した感じです。
グリップの握りやすさは評価できますが、折りたたんだ時、中央部の刃先が収納しきれないのは危険です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする