BGS-300-SH サムライ 竹 本体 神沢精工 20110466 BGS-300-SH サムライ 竹 本体 神沢精工 20110466

サムライ 竹 本体

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20110466 品番 BGS-300-SH
参考基準価格(税別)¥4,709 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。

刃長(mm)300 板厚(mm)1.1 用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)1.7 目の粗さ極細目 適合替刃BGS-301-SH

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
果樹の剪定作業
農・林・水産業

桃の剪定に使っています。竹用なので刃が細かく、切り口がきれいです。切れ味がいいので腕への負担が少ないように感じます。

2026-03-17
用途:
孟宗竹の切り倒しに利用する
森重農園 様 (農・林・水産業)

雑木の伐採にも使用できるが、細い竹には歯の間隔が大きく今一合わない。

2025-01-30
用途:
太い枝剪定に使用
大健 様

過去のモノタロウコメントを参考に購入しました。素晴らしい切れ味です。が歯に繊維がつく場合があります。

対象商品:
20110466
2023-05-24
用途:
竹林整備(伐採)
その他業種

生竹も、枯れた竹も思うようにきれいに切れた。また枝払いのための、切れ込みも容易に入れることができた。握りも手にしっくりくる。
ケースもしっかりしたものがついていて、ベルトからぶら下げられるようにストラップもついていて便利。替え刃はまだ購入していないが、刃がダメになった時に交換できるのは良いと思う。

対象商品:
20110448
2022-11-18
用途:
竹林の伐採
株式会社ホビーコレクション 様

10m近くありそうな立派な竹を50本くらい切りました。本来は職人さんに頼めばいいんでしょうが、試しにしようしたら良く切れました。専用の工具はすごいなと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
20110466
2021-06-15
用途:
竹林の伐採
その他業種

とにかく竹を伐採したいという一心で買いました。持ちやすいですし、ぎこぎこ切れていくので気分が良いです。長めの300mmを買ったのはストロークが長く取れるので正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
20110466
2021-02-26
用途:
竹の伐採
スワンズ サービス 様 (その他業種)

切れ味抜群、刃も他の竹切り鋸よりも固めでしなりが少なく使いやすい。
買うなら一番長いサイズを購入することをお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
20110466
2021-03-23
用途:
竹の伐採、植木の選定
農・林・水産業

シルキーの竹切りのこぎりも使っているが、同じ様に使い勝手が良いです。
切るのにストレスが無いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする