※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATP1840+GC331 サムライ 牛若丸 本体 神沢精工 20110563 ATP1840+GC331 サムライ 牛若丸 本体 神沢精工 20110563

サムライ 牛若丸 本体

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20110563 品番 ATP1840+GC331
参考基準価格(税別)¥7,382 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。
アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。
脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。
用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。

刃長(mm)330 板厚(mm)1.5 用途枝打ち、造園剪定。 種別アサリなし 質量(g)(ポール)430 タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目 刃の種別GC-331-LH ポール高さ(mm)1080〜1840
注意
※電線や電気機器の周囲では使用しないで下さい。感電の危険があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
高枝切り
サービス業

切れ味抜群で、軽く切れあまり力をいれなくても切れる、高い枝も楽に剪定可能。

対象商品:
20110563
2019-09-19
用途:
果樹の剪定
農・林・水産業

切れ味も良く切断面も綺麗で、引いたときには接触角度が変化して抵抗が少なくて良いと思います。剪定には満足ですが雑木を伐採しようしましたら押したときに引っかかると刃が曲がりやすい所があります。

対象商品:
20110563
2019-12-04
用途:
高枝の枝切り
藤谷農園 様 (農・林・水産業)

軽くて使いやすいいけれど、思ったより短いので長いのにすればよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20110554
2018-09-12
用途:
梅の枝剪定
電気・ガス・熱供給・水道業

軽く切れあまり力をいれなくても味も抜群で、高い枝も楽に剪定可能。

対象商品:
20110554
2017-05-22
用途:
河川敷整備で河川樹林伐採に使用
クボタ建装株式会社 様 (建設業・工事業)

引き切りはよく切れて女性にも使うことができ重宝しています。枝落としに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする