CA2G50-75Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G50~) SMC 20111254

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G50~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20111254
品番
CA2G50-75Z
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
(-) エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
無
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする