スイッチングハブ 1000BASE-T対応 5ポート プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 マグネット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20111778 品番EHC-G05PA-JW-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

付属品専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚 仕様スイッチファブリック/10.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1642000時間、壁掛け用穴/あり 材質プラスチック ホワイト 質量(g)125 ポート数5 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×5 定格消費電力(W)最大3.3 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100〜240 ±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.4×84.5×34(本体のみ) バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)(最大パケット)7.5 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約11.9 保管環境温度:-40〜70℃、湿度:5〜90%(ただし結露なきこと) マグネット フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20111778 EHC-G05PA-JW-K 45529830 EHC-G05PA4-JW スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコム 1個 3,498 税込3,848 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20111762
2021-10-28
用途:
LANの末端部分岐に多用

5ポートでサイズは必要十分であり遣い勝手が良い。
特に事務所ではない工場末端部では多用している。
底部にヨーク付きマグネット2個、ネジ仮止め受け2か所(前後両方向)。
ACアダプタはプラグ一体型でボディの長手方向にプラグ導体が並ぶタイプなので、コンパクトではあるがクセがある。DCプラグはL形であり、本体の小型な外寸と相まって、取付場所に困らない。

対象商品:
20111762
2021-09-21
用途:
研究室のHAB分岐に使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

無線LANではなく、有線LAN構築をめざしていたので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする