メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20112146 品番 MR-A012BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。

対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-U)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ 付属品ユーザーズマニュアル ブラック 質量(g)約37 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7〜10.7.5/10.8〜10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3 電源電圧(V)5 インターフェースUSB2.0 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲5〜40℃/30〜80%(結露なきこと) ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) スロット数(個)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする