※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
電球色 (3000K)
注文コード
20115606
品番
MY-H910400/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
定格消費電力・光色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LH-H91500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ ) ×1、EL-LU91040L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 省電力タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
52.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:176.9 (200V時)
光束(Lm)
9290
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ