ファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20116121 品番 KF92412-NL-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
再生ポリエステル素材を採用し環境に配慮
CLEAN MELLを使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)
腕や肩がもたつかないベストタイプ
引き裂きや破れにも強い再生ポリエステル素材リップストップ採用!

材質ポリエステル ネイビー サイズL 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする