ファン対応ウェア 空調風神服 エコベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L シルバー 注文コード20116139 品番KF92412-S3L-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・色6種類から選べます 他の種類を見る

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
再生ポリエステル素材を採用し環境に配慮
CLEAN MELLを使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)
腕や肩がもたつかないベストタイプ
引き裂きや破れにも強い再生ポリエステル素材リップストップ採用!

材質ポリエステル シルバー サイズ3L 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする