男女兼用スクラブ カラフルバリエーション 133

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 マゼンダ テープ地色レッド 注文コード20117177 品番133-93-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は色・テープ地色など105種類から選べます 他の種類を見る

幅広いシーンに対応する15色の高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿。
袖から脇が見えにくいセットインスリープ。
内側(ネーム)部分にカラーテープ付。

マゼンダ サイズM テープ地色レッド 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 着丈(cm)67 アズワン品番61-9846-37 生地高機能ポプリン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20117177 133-93-M 48472526 133-93-M 画像準備中 スクラブ(男女兼用) 133-93 KAZEN 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20117615
2017-09-04
用途:
作業時に着用
その他業種

医療用のスクラブですが、V字ネックで肩ホックもあるため、脱着も楽で、夏場は涼しく、ポケットも付いており、たいへん便利です。他社製より割高ではありますが、さすがにKAZEN製は良くできており、着心地もよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする