快適インナーTシャツ 233

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20117667 品番 233-05-M
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スクラブ着用時のインナーとして、吸汗・即乾性に優れた七分袖Tシャツ
洗濯に強く、肌触りもやわらかで快適にご着用いただけます。

ブラック サイズM 胸囲(cm)92 着丈(cm)62 裄丈(cm)50.5 素材ドライフィールトリコット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20117685
2023-06-22
用途:
現場確認
デザインナガイ 様

一般的なサイズとは比較にならないほど全然小さい。
使用不可です。
処分しました。

対象商品:
20117703
2022-01-30
用途:
普段着に使用
卸売・小売業

以前、同商品の3Lを購入しましたがもう少しゆったりした物が良いなと思い購入しました。
 着心地が良く生地もしっかりしており快適です。

対象商品:
20117703
2017-08-23
用途:
作業時に着用
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

普段着にしようと購入いたしましたが、作業用のインナーウエアっぽいので作業用にしたいと思います。

対象商品:
20117658
2016-08-20
用途:
作業着
dent project 様

乾きがはやく快適です。カラーが何種類かあれば嬉しいです。

2022-04-12
用途:
スクラブの下に着用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

この購入サイトではブラックのみ掲載されていますが、メーカーのカタログにはブラックの他にネイビー、シルバーグレーも掲載されていますのでこれらのカラーも購入サイトに追加して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする