233-05-L 快適インナーTシャツ 233 KAZEN 20117676

233-05-L 快適インナーTシャツ 233 KAZEN 20117676
233-05-L 快適インナーTシャツ 233 KAZEN 20117676

快適インナーTシャツ 233

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード20117676品番233-05-L
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スクラブ着用時のインナーとして、吸汗・即乾性に優れた七分袖Tシャツ
洗濯に強く、肌触りもやわらかで快適にご着用いただけます。

ブラックサイズL胸囲(cm)96着丈(cm)64裄丈(cm)52素材ドライフィールトリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20117685
2023-06-22
用途: 現場確認
デザインナガイ

一般的なサイズとは比較にならないほど全然小さい。
使用不可です。
処分しました。

対象商品 : 20117703
2022-01-30
用途: 普段着に使用
卸売・小売業

以前、同商品の3Lを購入しましたがもう少しゆったりした物が良いなと思い購入しました。
 着心地が良く生地もしっかりしており快適です。

対象商品 : 20117703
2017-08-23
用途: 作業時に着用
KOYO住建建設業・工事業

普段着にしようと購入いたしましたが、作業用のインナーウエアっぽいので作業用にしたいと思います。

対象商品 : 20117658
2016-08-20
用途: 作業着
dent project

乾きがはやく快適です。カラーが何種類かあれば嬉しいです。

2022-04-12
用途: スクラブの下に着用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

この購入サイトではブラックのみ掲載されていますが、メーカーのカタログにはブラックの他にネイビー、シルバーグレーも掲載されていますのでこれらのカラーも購入サイトに追加して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする