熱収縮チューブ(透明)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 20121556 品番 JTC2.0-CR 250MM 20ホン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます
従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり
ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能
従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!

材質架橋ポリオレフィン 長さ(mm)250 形状【チューブ】円形 透明 内径(Φmm)【収縮前】2.7【収縮後最大】1 適合電線サイズΦ1.2〜1.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする