JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 電線保護
JAPPYの 収縮チューブ
熱収縮チューブ(透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
20121565
品番
JTC3.0-CR 250MM 20ホン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます
従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり
ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能
従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(mm)
250
形状
【チューブ】円形
色
透明
内径(Φmm)
【収縮前】3.8【収縮後最大】1.5
適合電線サイズ
Φ1.8〜2.7mm