ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20122098 品番FIB-LCAM-2L360-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個)
先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能
5インチの液晶ディスプレイ付き
フル充電で約3時間連続稼働
IP67相当の防水
撮影した映像はmicroSDカードに保存可能
付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる

用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約10 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20〜100、サイドレンズ:20〜50 動作温度(℃)0〜45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・本製品は医療機器ではありません。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする