MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121

MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121
MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121
MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121
MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121
MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121
MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121
MMU654 タンクキャップ JETSON モートーン 20123121

タンクキャップ JETSON

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20123121品番MMU654
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フラット形状のビレットタンクキャップ「JETSON(ジェットソン)」。1970年代のカスタムパーツから着想を得た、中央がくぼんだ皿型(ディッシュ)デザインを採用。タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防ぐベンチレーション機能を搭載し、内側ネジアダプターを回すことで機能の有無を切り替えることが可能です。サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。薄型デザインでさりげないカスタムが可能です。純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りの形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。
商品特徴:アルミ削り出しボディ、ハンドポリッシュ仕上げ、ローレット加工、ベンチレーション/圧力逃がし機能、ゴムパッキン付属

付属品ゴムパッキン、ボルト材質アルミポリッシュ備考ネジロック剤推奨、ベンチレーション機能切り替え可能製法削り出し関連部品【品番】NXS004,MNZ001,MNZ007,MMU620,MTE081,MMU590,OTS008W,MMU086直径×高さ(mm)65×10 (露出部分)
注意
ロック機能はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする