STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
24
注文コード
20123507
品番
4205-24
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
厚さ(mm)
メガネ部:15
寸法(mm)
24
質量(g)
240
全長L1(mm)
160
メガネ部外径b(mm)
42.5
注意
※メイン画像は4205A-2.3/8品番です。