STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
48
注文コード
20123550
品番
4205-48
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
厚さ(mm)
メガネ部:22.5
寸法(mm)
48
質量(g)
950
全長L1(mm)
240
メガネ部外径b(mm)
75
注意
※メイン画像は4205A-2.3/8品番です。