STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
100
注文コード
20123577
品番
4205-100
参考基準価格(税別)
¥166,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
厚さ(mm)
メガネ部:41.5
寸法(mm)
100
質量(g)
6560
全長L1(mm)
400
メガネ部外径b(mm)
152
注意
※メイン画像は4205A-2.3/8品番です。