STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
六角棒レンチ (ボール)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20123586
品番
10767A-9/64
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
サイズ
9/1
質量(g)
13
長さL2(mm)
ハンドル:132
長さL1(mm)
キー:23