強力斜ニッパー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20123595 品番67213160
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

あらゆる種類のワイヤーを切断できる、ジョイント付きの強力型斜ニッパーです。強化工具鋼からドロップ鍛造され、刃先硬度は約HRC64°まで仕上げでいます。半円形のコンパクトなヘッドは、クロームメッキ仕上げです。ハンドルはプラスチックコーティングされています。DIN ISO 5749の規格に準拠しています。

全長(mm)160 質量(g)196 刃長(mm)L4:16 ハンドルプラスチックコーティング 厚さt2(mm)ヘッド:11 ヘッド幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする