SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の ロッド、釣り竿
ゲームタイプJ フルベンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●リールシート位置(mm):440●継ぎ方式:グリップジョイント●全長(ft.):6'0"
自重(g)
139
注文コード
20126569
品番
B60-1(24年モデル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・自重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●リールシート位置(mm):440●継ぎ方式:グリップジョイント●全長(ft.):6'0"
適合
ラインPE(号):MAX 1.5
質量(g)
ジグ:MAX 160
タイプ
リールシート:DOWNLOCK
全長(m)
1.83
角度(°)
最大ドラグ:45
自重(g)
139
グリップタイプ
セパレート
最大ドラグ(kg)
3
継数(本)
2
仕舞(cm)
136.2
先径(mm)
1.9
カーボン含有率(%)
99.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680